Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - prise TV simple - blanc - S520445W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - prise TV simple - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 1

  • type de prise - TV

  • modèle - prise étoile / terminale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487336846

Réf. Sonepar

01887733684

Réf. Fournisseur

S520445W

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1.5 dB

nombre de sorties:

1

type de prise:

TV

modèle:

prise étoile / terminale

couvercle:

plaque centrale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

2.5 dB

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP21

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

28.3 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.1 mm

DAB+:

Non

Réemploi - Odace - blindage TV simple - encastré - blanc RAL9003 brillant - TV : mâle IEC 9.52 mm - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Indispensable dans tous les logements (neufs comme anciens), cette prise de télévision Schneider Electric de la gamme Odace permet de distribuer les signaux TV avec un confort de réception excellent au quotidien Très pratique à installer avec une fixation par vis, elle vous permettra une mise en place rapide et facile Elle dispose d'une entrée pour câble d'antenne télévision Issue de la gamme Odace élégante et à la finition délicate, cette prise TV met en avant un design qui mixe carré et cercle, ainsi qu'une ligne épurée adaptée à tous les logements contemporains et élaborés avec goût De couleur blanche, elle est sobre et se fond parfaitement dans les intérieurs raffinés : une plaque de finition qui s'ajuste par ergots crantés et vendue séparément viendra parfaire l'installation Elle est conçue avec des matériaux robustes et de qualité pour une excellente longévité En offrant un confort optimal à vos clients, vous contribuez à leur qualité de vie quotidienne Cette prise existe en blanc, aluminium et anthracite



Quelques mots du fabricant :

  • Prise TV avec 1 entrée
  • A compléter avec un cadre de finition Odace, à commander séparément
  • Large choix de cadres de finition Odace pour s'adapter à votre décoration intérieure, à commander séparément

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric