Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 Styl - plaque 1 poste aluminium - S520702EW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487817161
Réf. Sonepar
01887781716
Réf. Fournisseur
S520702EW
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Pour le matériel encastré Schneider Electric, cette plaque de finition un poste se clipse très rapidement permettant ainsi une installation facile et une fixation en toute sécurité Elle s'ajuste par ergots crantés De couleur aluminium, elle incarne l'élégance des intérieurs chics et modernes Avec un mécanisme astucieux fourni avec cache peinture, la plaque compense les irrégularités du mur pour une finition 100 % raffinée Sobre, cette plaque décorative dispose d'un poste qui sublime le mariage élégant du carré et du cercle de la gamme Odace Styl Accessible à tous, elle viendra personnaliser l'ensemble des interrupteurs et prises de la gamme Odace Elle est composée de thermoplastique ABS-anti UV Astucieuse, ergonomique et esthétique, cette gamme fait le plaisir de tous les consommateurs Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. As a green premium product, this device is environmentally friendly as well. It obtained AENOR, LCIE, NF certificate as well. Also, it is environment-friendly, with UV resistant, acetone, alcohol, ammonia, bleach, liquid soap, oil, petrol, window-cleaning fluid reached. The Odace range of electrical fittings lets you equip your home with practical, ergonomic solutions for the ultimate in comfort, safety and connectivity.Quelques mots du fabricant :
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Construction innovante permettant une pose affleurante et précise sur tous types de murs
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- La collection Odace Styl allie sobriété, simplicité et durabilité, tout en offrant une large palette de couleurs
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


