Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 Styl - plaque 2 postes verticaux entraxe 57mm blanc - S520714W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606488012008
Réf. Sonepar
01887801200
Réf. Fournisseur
S520714W
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
2
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
2
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
142 mm
profondeur:
10 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est la version reconditionnée de la référence commerciale S520714. Découvrez le cadre de couverture Odace qui allie un design moderne à une fonctionnalité pratique pour les installations résidentielles et commerciales. Cet appareil est conçu pour être encastré et encliqueté. Les dimensions du produit sont (L) 85 mm x (H) 142 mm x (P) 10 mm. Il est composé de thermoplastique. La couleur du produit est blanche (RAL 9003). La température de fonctionnement est comprise entre 5 °C et 45 °C, et le degré de protection atteint IP21D. La gamme d'appareillages électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour un confort, une sécurité et une connectivité optimaux. Odace allie technologie et design élégant, pour des appareils de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utiles. nbspLe produit est conforme aux normes UNE 20315-1-1, NF C 61-314, EN 60669-1 et dispose des certifications NF, LCIE, AENOR.
Quelques mots du fabricant :
- La collection Odace Styl convient parfaitement aux intérieurs élégants et modernes.
- La collection Odace Styl allie sobriété, simplicité et durabilité, tout en offrant une large gamme de couleurs.
- Se clipse rapidement à n’importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Disponible en 2 ou 3 modules, adapté uniquement à un montage vertical avec un entraxe limité à 57 mm.
- Design emblématique « rond » sur « carré » d'Odace
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


