Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 Touch - plaque 1 p alu brossé avec liseré aluminium - S530802JW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487817208
Réf. Sonepar
01887781720
Réf. Fournisseur
S530802JW
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
brossé
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Le cadre de protection Odace S530802J de Schneider Electric est de couleur aluminium et métal brossé aluminium. Le cadre de protection est en PC (polycarbonate), aluminium, ce qui le rend aussi résistant que possible. Il a 1 gang. Ce cadre de protection appartient au groupe esthétique Touch. Il mesure 85 mm de largeur, 85 mm de hauteur, 10 mm de profondeur et pèse 0,01264 kg. Le mode de fixation de cet appareil est encliquetable. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. Ce produit est vendu par lot de 10. Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. What's more, this device is qualified as a green premium product, with minimal use of hazardous substances. It obtained AENOR, LCIE, NF certificate as well. Also, being environment-friendly, this device reached UV resistant, acetone, alcohol, ammonia, bleach, liquid soap, oil, petrol, window-cleaning fluid. The Odace range of electrical fittings lets you equip your home with practical, ergonomic solutions for the ultimate in comfort, safety and connectivity.Quelques mots du fabricant :
- La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
- Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


