Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 Touch - plaque 1 poste alu brossé avec liseré blanc - S520802JW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487817185
Réf. Sonepar
01887781718
Réf. Fournisseur
S520802JW
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
décoré
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Stylée et innovante, la gamme Odace Touch de Schneider Electric est une cure de design offrant un intérieur élégant et épuré La gamme offre un mélange délicat de matières, sublimé par un liseré du choix du client, à savoir blanc, aluminium ou anthracite, pour s'adapter à tous les besoins et à tous les intérieurs raffinés Esthétique, la gamme Odace Touch permet un grand choix de finitions avec des placages de matériaux nobles, des formes modernes et intemporelles La gamme Odace Touch dispose d'une finition aboutie jusqu'au contour de l'appareillage, comme cette plaque de finition aluminium brossé avec finition liseré blanc Dotée d'un poste, elle s'ajuste en toute simplicité pour faciliter vos chantiers, par ergots crantés, même sur les murs imparfaits Cette plaque clipsable est en véritable objet de décoration sur les prises multimédias, simples ou interrupteurs de la gamme Odace En plus d'un grand confort d'installation dans votre quotidien, la finition brossé brillant de cette plaque se mêle à merveille dans les intérieurs les plus soignés, pour la satisfaction de tous vos clients, même les plus exigeants Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. Being environmentally friendly, this cover frame is a green premium product too. It obtained AENOR, LCIE, NF certificate as well. Also, being environment-friendly, this device reached UV resistant, acetone, alcohol, ammonia, bleach, liquid soap, oil, petrol, window-cleaning fluid. The Odace range of electrical fittings lets you equip your home with practical, ergonomic solutions for the ultimate in comfort, safety and connectivity.Quelques mots du fabricant :
- Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- Odace, c'est un avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


