Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 Touch - plaque 1 poste anthracite - S540802W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 Touch - plaque 1 poste anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487337478

Réf. Sonepar

01887733747

Réf. Fournisseur

S540802W

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

Réemploi - Odace Touch - plaque - anthracite - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

La gamme Odace de Schneider Electric marie en toute élégance cercle et carré, mettant à profit sa volonté de sublimer les intérieurs contemporains à la décoration soignée Odace Touch offre à vos clients des effets de matériaux, grâce à des mélanges subtils de matières, bois, métal, minéral, associées à un liseré blanc, aluminium ou anthracite Odace Touch ouvre de nouvelles perspectives aux amateurs de décoration qui souhaitent se faire plaisir, et offre une possibilité infinie pour chaque intérieur Gamme personnalisable, elle abrite une multitude de couleurs et de combinaisons Cette plaque de finition anthracite avec liseré anthracite reflète la modernité et le raffinement, pour les intérieurs modernes et pour tous les logements, qu'ils soient individuels ou collectifs La forme contemporaine et intemporelle de cette plaque de décoration 1 poste se mêle aux maisons épurées et raffinées Pratique à installer, cet encadrement de finition 1 poste vous promet une manipulation aisée, avec un ajustement en toute simplicité par ergots crantés sur toutes les prises en interrupteurs et la gamme Odace Cette plaque clipsable convient même sur murs imparfaits



Quelques mots du fabricant :

  • La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
  • Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
  • Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
  • Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
  • Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric