Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 Touch - plaque 1 poste bronze brossé - liseré blanc - S520802LW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - bronze
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606488012015
Réf. Sonepar
01887801201
Réf. Fournisseur
S520802LW
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
bronze
traitement de la surface:
brossé
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est la version reconditionnée de la référence commerciale S520802L. Découvrez le cadre de couverture Odace qui allie un design moderne à une fonctionnalité pratique pour les installations résidentielles et commerciales. Cet appareil est conçu pour être encastré et encliqueté. Les dimensions du produit sont (L) 85 mm x (H) 85 mm x (P) 10 mm. Il est composé de thermoplastique. La couleur du produit est bronze. La température de fonctionnement est comprise entre 5 °C et 45 °C, et le degré de protection atteint IP21D. La gamme d'appareillages électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour un confort, une sécurité et une connectivité optimaux. Odace allie technologie et design élégant, pour des appareils de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utiles. nbspLe produit est conforme aux normes UNE 20315-1-1, NF C 61-314, EN 60669-1 et dispose des certifications NF, LCIE, AENOR.
Quelques mots du fabricant :
- La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
- Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
- Se clipse rapidement à n’importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- Design emblématique « rond » sur « carré » d'Odace
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


