Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 Touch- plaque 2 postes horiz ou vert entraxe 71mm blc - S520804W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487337119
Réf. Sonepar
01887733711
Réf. Fournisseur
S520804W
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
2
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
156 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
La gamme Odace de Schneider Electric mixe avec délicatesse le cercle et le carré, semant une véritable touche décorative au cœur des intérieurs les plus distingués Odace Touch incarne des plaques de finitions pour les appareillages électriques encastrés, faits d'effets de matières, de mélanges subtils de bois, métal, minéral, combinés à un liseré blanc, aluminium ou anthracite Avec un design réussi et délicat, Odace Touch offre aux amateurs de décoration de nouvelles perspectives Cette plaque de finition blanche 2 postes avec liseré blanc reflète l'élégance et la simplicité Avec un entraxe de 71 mm, elle peut être mise à l'horizontale ou à la verticale La forme moderne et chic de cette plaque de décoration s'accommode parfaitement aux intérieurs épurés La finition aboutie de cette plaque décorative rend un résultat fin et soigné Avec deux postes, cet encadrement double de finition vous offre la garantie d'une installation rapide, avec un ajustement par ergots crantés sur toutes les prises en interrupteurs et la gamme Odace Ce mécanisme permet aussi de s'adapter sur murs imparfaitsQuelques mots du fabricant :
- La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
- Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


