Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - va-et-vient - blanc - 10A - S520204W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487336709
Réf. Sonepar
01887733670
Réf. Fournisseur
S520204W
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.4 mm
profondeur d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18.25 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Avec sa finition raffinée et sa ligne moderne, cet interrupteur va-et-vient 10 A 250 V AC 50 Hz de la gamme Odace de Schneider Electric sera parfaitement adapté aux intérieurs sobres et élégants Commande d'éclairage simple au design réussi, elle s'accorde à tous les intérieurs chics et soignés : l'alliance du cercle et du carré fait de lui un véritable objet de décoration dans la maison Accessible à tous, il est complété par une plaque de finition de la même gamme, en fonction des goûts de chacun Sa fonction interrupteur marche/arrêt sera utile dans n'importe quelle pièce Il dispose de 3 bornes sans vis et d'un raccord d'alimentation interne Il s'installe très rapidement grâce à une fixation par vis dans le câblage de l'installation Sa couleur blanche (nuance RAL 9003) et sa finition brillante incarnent l'élégance et la sobriétéQuelques mots du fabricant :
- Cet interrupteur va et vient peut être équipé d'une LED optionnelle afin de facilement le repérer dans l'obscurité
- Fixation par vis dans la boîte d'encastrement
- A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
- Odace, c'est un avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


