Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - va-et-vient - blanc - 10A - griffes montées - S525204W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606488011933
Réf. Sonepar
01887801193
Réf. Fournisseur
S525204W
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
optionnel
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
Ce produit est la version reconditionnée de la référence commerciale S525204. Découvrez l'interrupteur à commande bidirectionnelle Odace de Schneider Electric, actionné sans effort à l'aide d'un commutateur à bascule. Cet appareil est conçu pour être encastré et se fixe à l'aide de vis/griffes. Sa tension de fonctionnement Ue est de 250 VCA à 50 Hz et son courant opérationnel Ie est de 10 A. La résistance électrique d'un matériau en tant qu'isolant (rigidité diélectrique) est de 2000 V. Les dimensions du produit sont (L) 71 mm x (H) 71 mm x (P) 42 mm. Il est composé de thermoplastique. La couleur du produit est blanche (RAL 9003). La température de fonctionnement est comprise entre 5 °C et 35 °C, et le degré de protection atteint IP21D. La gamme d'appareillages électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour un confort, une sécurité et une connectivité optimaux. Odace allie technologie et design élégant, pour des appareils de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utiles. nbspLe produit est conforme à la norme EN 60669-1 et dispose des certifications NF, LCIE et AENOR.
Quelques mots du fabricant :
- Cet interrupteur va-et-vient peut être équipé d’une LED afin de le repérer facilement dans l’obscurité
- À compléter avec un cadre de couverture Odace, à commander séparément
- Design emblématique « rond » sur « carré » d'Odace
- Odace Architect permet de combiner différentes finitions.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


