Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - va-et-vient + poussoir anthracite - 10A - S540285W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - va-et-vient + poussoir anthracite - 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - autre

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487337355

Réf. Sonepar

01887733735

Réf. Fournisseur

S540285W

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

autre

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.4 mm

profondeur d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.95 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

anthracite

Réemploi - Odace - va-et-vient et bouton poussoir NO/NF - anthracite - fixation par vis - 6 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50/60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

L’interrupteur Odace + bouton-poussoir S540285 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite avec 2 culbuteurs. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1. Il atteint le niveau de protection IK04. Son courant nominal est de 10 AX. La tenue diélectrique de cet interrupteur + bouton-poussoir est de 2000 V. La fixation de cet appareil se fait par vis. Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Il est sans halogène. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cet interrupteur + bouton-poussoir est très fiable et résistant.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric