Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - VV lum ou témoin - anth. -10A- LED orange 1,5mA - S540263W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - VV lum ou témoin - anth. -10A- LED orange 1,5mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - autre

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487337331

Réf. Sonepar

01887733733

Réf. Fournisseur

S540263W

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

autre

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.4 mm

profondeur d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.95 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Réemploi - Odace - va-et-vient lumineux ou temoin - anthracite - fixation par vis - 3x2 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50/60 Hz - LED 1,5mA - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

L’interrupteur Odace S540263 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. Il s'agit d'un interrupteur à 2 voies à 1 pôle avec 1 culbuteur. Son courant nominal est de 10 AX. La fixation de cet appareil se fait par vis. Il a une largeur de 71 mm, une hauteur de 71 mm, une profondeur de 33,6 mm, une profondeur d'encastrement de 18,75 mm, et le produit pèse 0,04 kg. Ce produit est vendu par lot de 10. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cet interrupteur est très fiable et résistant. Le niveau de tenue diélectrique, c'est-à-dire la tension que le matériau utilisé par cet interrupteur peut supporter pour une épaisseur de paroi donnée avant claquage diélectrique ou décharge électrique, est de 2000 V. Qui plus est, il répond bien à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1. Il a également obtenu le certificat NF. De plus, il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut contribuer à la protection contre les impacts. autres valeurs non appliquées IP21D La gamme d'équipements électriques Odace permet d'équiper votre maison de solutions ergonomiques et pratiques pour un confort, une sécurité et une connectivité exceptionnels. Odace allie technologie et design élégant, pour des dispositifs de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utiles.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric