Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011- VV lumi. ou témoin- blanc -10A LED orange 1,5mA - S520263W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011- VV lumi. ou témoin- blanc -10A LED orange 1,5mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487336778

Réf. Sonepar

01887733677

Réf. Fournisseur

S520263W

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec plaque

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

87 mm

hauteur d'appareil:

87 mm

profondeur d'appareil:

33.4 mm

profondeur d'encastrement:

26.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Réemploi - Odace - va-et-vient lumineux ou temoin - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - 3x2 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50/60 Hz - LED 1,5mA - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Incarnation réelle d'une finition raffinée et d'une ligne moderne, cet interrupteur va-et-vient 10 A 250 V de la gamme Odace de Schneider Electric s'adapte avec chic aux intérieurs sobres et élégants Commande d'éclairage simple au design réussi, elle s'accommode à tous les intérieurs soignés : l'alliance du cercle et du carré fait de lui un véritable objet de décoration dans la maison Sa fonction interrupteur marche/arrêt offre une grande simplicité d'utilisation Ce va-et-vient lumineux blanc est encastré Il s'installe très rapidement grâce à une fixation par vis dans le câblage de l'installation Il vous garantit une connexion simple et rapide Interrupteur lumineux avec LED orange, il sert de témoin pour savoir si la lumière est allumée ou éteinte, faisant lui un accessoire pratique au quotidien

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric