Schneider Electric - Reconditionné - Odace - enjoliveur seul - pour VV ou poussoir - blanc craie - S929200W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606488163786
Réf. Sonepar
01887816378
Réf. Fournisseur
S929200W
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
hauteur:
51 mm
profondeur:
9.4 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Cet enjoliveur Odace est conçu pour être assemblé avec le modèle S980204 ou pour remplacer l'enjoliveur de la référence S920204. Il se clipse sur un mécanisme dépourvu d'enjoliveur ou en remplacement de l'enjoliveur existant.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La référence contient un enjoliveur à bascule blanc pour équiper un interrupteur simple.
0 0 0A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Quelques mots du fabricant :
- Ergonomie à bascule
- Se clipse facilement sur le mécanisme
- Permet de changer facilement l'interrupteur sans changer toute l'installation
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


