Schneider Electric - Reconditionné - Odace - LED verte 1,5mA 250V à câbler - forte luminosité - S989292W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - vert
tension nominale (Un) - 250...250 V
courant nominal - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606488164080
Réf. Sonepar
01887816408
Réf. Fournisseur
S989292W
Marque
Schneider Electric
application:
bouton à contact maintenu
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
vert
tension nominale (Un):
250...250 V
courant nominal:
10 A
source lumineuse fournie:
Non
douille:
autre
consommation électrique nominale:
1.5 mA
conducteur neutre nécessaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
La lampe LED forte luminosité est compatible avec toutes les commandes Odace blanc nouvelle génération (avec et sans voyant). De couleur verte, elle propose une fonction localisation ou témoin selon le câblage. Cette lampe se clipse dans les interrupteurs avec un enjoliveur standard en blanc ou à voyant en blanc et noir pour obtenir un interrupteur ou poussoir lumineux ou témoin.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette référence contient 1 lampe LED verte forte luminosité 1,5 mA.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Son installation est facile et universelle avec un câblage à 2 câbles de 0,25 mm². Cette LED à forte luminosité (1,5 mA) sera visible de jour comme de nuit à travers l'ensemble des enjoliveurs standards blancs Odace nouvelle génération.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Le saviez-vous ?
Cette LED existe aussi en version basse consommation adaptée aux enjoliveurs lumineux (petite fenêtre ronde au centre qui laisse passer la lumière) blancs et noirs.
Quelques mots du fabricant :
- LED à forte luminosité de 1,5mA, pour une consommation minimale et une performance optimale
- Câblage simple avec deux câbles de 0,25mm² pour une installation rapide et pratique
- Pour enjoliveurs Odace standards blanc
- Fonction témoin ou lumineux selon le câblage
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


