Schneider Electric - Reconditionné - Odace - lot de 40 prises de courant 2P+T S520059 - blanc - S523059PW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487337157
Réf. Sonepar
01887733715
Réf. Fournisseur
S523059PW
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
44 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
28 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
La prise de courant Schneider Electric Odace S523059P est un mécanisme avec cadre de fixation en plastique de couleur blanche La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T avec volets, protégeant les enfants d'éventuels chocs électriques Cet appareil est au standard français Le niveau de rigidité diélectrique, c'est-à-dire la tension que le matériau utilisé par cette prise de courant peut supporter pour une épaisseur de paroi donnée avant claquage diélectrique ou décharge électrique, est de 2000 V Le courant nominal est de 16A Le mode de fixation de l'appareil se fait par griffes, par vis Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 44 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 28 mm Sa boîte de montage assortie peut être encastrée dans la surface du mur avec le type affleurant La finition de surface est lustréee, ce qui garantit une finition brillante et même accueillante Il a un indice de protection IP21D, il atteint également le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Ses borniers de connexion utilisent des bornes sans vis Etant en matériau ASA + PC, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, cette prise de courant est assez fiable et résistante Il a également obtenu le certificat NF De plus ce produit Green Premium est respectueux de l'environnement La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité Odace allie technologie et design élégant, pour des appareils de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utilesUn produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


