Schneider Electric - Reconditionné - Odace - Obturateur - blanc - S520666W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace - Obturateur - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - obturateur

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487337003

Réf. Sonepar

01887733700

Réf. Fournisseur

S520666W

Marque

Schneider Electric

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

obturateur

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

Réemploi - Odace - obturateur - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

La gamme Odace de Schneider Electric allie en toute subtilité cercle et carré, pour incarner l'art de sublimer les intérieurs contemporains et décorés avec soin Gamme fiable conçue en toute sécurité et robustesse, elle constitue une gamme d'appareillage pratique à encastrer pour tout type de logement, individuel ou collectif Cet obturateur blanc se fixe en toute simplicité par vis Avec sa finition blanche RAL 9003 et brillante, cet appareillage pour boucher s'équipe de plaques de finition venant parfaire l'installation, et choisies selon les goûts et les envies de chacun Ce mécanisme obturateur avec cadre en plastique permet une pose encastrée Robuste, sa façade thermoplastique ABS est aussi anti-UV, garantie de sa longévité



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de dissimuler élégamment un futur emplacement pour une prise ou un interrupteur
  • Permet de masquer le retrait d'une prise ou de tout autre appareillage
  • A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
  • Pour une boîte d'encastrement sans vis, des griffes de fixation doivent être commandées séparément

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric