Schneider Electric - Reconditionné - Odace - poussoir - 2 touches + stop volets-roulants - blanc - S520227W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande - autre
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487817130
Réf. Sonepar
01887781713
Réf. Fournisseur
S520227W
Marque
Schneider Electric
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
modèle:
contact à poussoir bipolaire
nombre de pôles:
2
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
type de fixation:
fixation avec vis
type de connexion:
borne automatique
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
convient pour stores vénitiens:
Non
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Non
avec verrouillage électrique:
Non
avec verrouillage mécanique:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
L'interrupteur à bouton-poussoir Schneider Electric Odace S520227 est un mécanisme avec cadre de fixation en plastique de couleur blanche Constitué de PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, cet interrupteur à bouton-poussoir est assez fiable et résistant La finition de surface est brillante, procurant une sensation élégante et haut de gamme à une pièce Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 33,6 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 18,75 mm Le produit pèse 0,04 kg En outre, il est sans halogène, ce qui est bon pour votre santé Cet interrupteur à bouton poussoir Odace possède 2 bascules Son courant nominal est de 10A This product is sold in set of 5. What's more, it well satisfied the standard of 2006/95/EEC, EN 60669-1. Also, it is environment-friendly, with UV resistant, acetone, alcohol, ammonia, bleach, liquid soap, oil, petrol, window-cleaning fluid reached. The dielectric strength of this push-button switch is 2000 V. The Odace range of electrical fittings lets you equip your home with practical, ergonomic solutions for the ultimate in comfort, safety and connectivity. Offering a wide choice of designs and practical accessories, Odace lets you mix and match colors and combinations, to ensure your home interior matches you.Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


