Schneider Electric - Reconditionné - Odace - poussoir - anthracite - 10A - S540206W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - contact à poussoir en série
type de commande - bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec éclairage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487337294
Réf. Sonepar
01887733729
Réf. Fournisseur
S540206W
Marque
Schneider Electric
modèle:
contact à poussoir en série
type de commande:
bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec éclairage:
Oui
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec adaptateur
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre de contacts inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
0
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.4 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Le bouton poussoir Schneider Electric Odace S540206 est un mécanisme avec cadre de fixation en plastique de couleur anthracite Constitué de PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, ce bouton-poussoir est assez fiable et résistant Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant C'est un bouton poussoir éclairable Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 33,6 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 18,75 mm Ce produit est vendu par lot de 10 Le mode de fixation de cet appareil se fait par vis Ce bouton-poussoir a un indice de protection IP21D De plus, cet appareil Green Premium est écologique, avec une utilisation minimale de substances dangereuses La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité Offrant un large choix de designs et d'accessoires pratiques, Odace vous permet de mélanger et assortir les couleurs et les combinaisons, pour vous assurer que l'intérieur de votre maison vous correspondQuelques mots du fabricant :
- Ce bouton poussoir peut être équipé d'une LED additionelle optionnelle, à commander séparément
- Idéal en combinaison avec un télérupteur de notre gamme Resi9
- Fixation par vis dans la boîte d'encastrement
- A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


