Schneider Electric - Reconditionné - Odace - poussoir - blanc - 10A - S520206W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487336716
Réf. Sonepar
01887733671
Réf. Fournisseur
S520206W
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec éclairage:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec adaptateur
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre de contacts inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
0
nombre de modules (construction modulaire):
0
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Oui
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.4 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ce poussoir à fermeture 10 A 250 V AC 50/60 Hz de la gamme Odace de Schneider Electric garantit un confort d'utilisation au quotidien et dans le temps (matériel robuste et sa façade thermoplastique ABS-anti UV) En toute sécurité, ce type d'interrupteur permet une utilisation facile (bouton poussoir avec pression légère) Encastré, il est élaboré sans marquage La longueur de dénudage des fils est de 12 mm L'installation est simple et rapide grâce à une fixation par vis Élégant et discret, de couleur blanche (RAL 9003) à la finition brillante, il s'adaptera aux intérieurs les plus raffinés et contemporains En effet, la gamme Odace reflète la délicatesse et la pureté, grâce à un design inédit et épuré Mélange de cercle et de carré, elle offre à vos clients une multitude de choix et de couleurs pour sublimer leur intérieur en fonction de leurs goûts : faites que vos clients n'aient plus à choisir entre confort et esthétisme Ils pourront choisir une plaque de finition adaptée à leurs envies (livrée séparément)Quelques mots du fabricant :
- Ce bouton poussoir peut être équipé d'une LED additionelle optionnelle, à commander séparément
- Idéal en combinaison avec un télérupteur de notre gamme Resi9
- Fixation par vis dans la boîte d'encastrement
- A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré


