Schneider Electric - Reconditionné - Odace - poussoir lumineux - blanc - 10A - voyant LED bleu 0,15mA - S520276W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec éclairage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487817093
Réf. Sonepar
01887781709
Réf. Fournisseur
S520276W
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec éclairage:
Oui
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
0
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Oui
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Avec sa finition raffinée et moderne, ce bouton poussoir 10 A 250 V de la gamme Odace de Schneider Electric est le reflet de l'innovation et de la créativité, priorités de la marque En toute sûreté, ce poussoir lumineux est un réel objet de décoration dans la maison, mariage unique et esthétique du cercle et du carré Ce poussoir basse consommation lumineux offre une grande simplicité d'utilisation Encastré, il s'installe très rapidement grâce à une fixation par vis dans le câblage de l'installation Il garantit une connexion simple et rapide Pratique, cet interrupteur poussoir lumineux avec LED bleue permet de le localiser facilement et rapidement Une plaque de finition innovante viendra terminer et parfaire l'installation The Odace range of electrical fittings lets you equip your home with practical, ergonomic solutions for the ultimate in comfort, safety and connectivity. Offering a wide choice of designs and practical accessories, Odace lets you mix and match colors and combinations, to ensure your home interior matches you.Quelques mots du fabricant :
- Ce bouton poussoir est équipé d'un voyant à LED bleu vous permettant de facilement le repérer dans l'obscurité
- Idéal en combinaison avec un télérupteur de notre gamme Resi9
- Fixation par vis dans la boîte d'encastrement
- A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


