Schneider Electric - Reconditionné - Odace - prise 2P+T - anth. - à vis - connexion rapide - S540059W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - anthracite
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487337249
Réf. Sonepar
01887733724
Réf. Fournisseur
S540059W
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
anthracite
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
44 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
29 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Avec du matériel électrique à la qualité unique, Schneider Electric pense et élabore des produits susceptibles de s'adapter à toutes les installations Fiable et sûre, cette prise de courant encastrée 2 pôles + terre 16 A à vis garantit confort dans l'Habitat Elle permettra d'alimenter tous les appareils domestiques du quotidien, pour la satisfaction de vos clients Pour améliorer vos chantiers, elle se fixe par vissage et dispose d'une connexion rapide Un repiquage est possible Avec sa couleur très tendance anthracite, cette prise de courant anthracite parfume les intérieurs les plus modernes et dont la décoration est soignée Une plaque de finition viendra sublimer cette prise électrique Vendue séparément, elle permet de personnaliser toutes les pièces selon les goûts de chacun Ce mécanisme avec cadre en plastique est robuste et solide, pour promettre une excellente durabilitéUn produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


