Schneider Electric - Reconditionné - Odace - prise 2P+T blanc à griffes 2 connexions rapides par pôle - S525059W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - anthracite
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487337218
Réf. Sonepar
01887733721
Réf. Fournisseur
S525059W
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
anthracite
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
44 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
29 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Pour tous vos clients, cette prise de courant 2 pôles + terre encastrée 16 A 250 V CA Odace de Schneider Electric vous promet un grand confort d'installation et une extrême résistance dans le temps Avec un savoir-faire exclusif et des matériaux robustes, elle garantit le meilleur pour les installations électriques Facile à installer, cette prise de courant se fixe avec griffes ou par vis et permet une connexion rapide, avec un repiquage possible Ce mécanisme avec support plastique et griffes permet 2 connexions rapides par pôle Incarnation de l'esthétisme et du raffinement, elle allie à merveille le cercle et le carré Elle sera sublimée par une plaque de finition, vendue à séparément Sa couleur blanche et sa ligne épurée s'inscriront parfaitement dans les maisons soignées et décorées avec goût Appareillage électrique encastré, il dispose de 2P+ terre avec éclipses et avec contact de terreUn produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


