Schneider Electric - Reconditionné - Odace - prise double RJ45 cat.6 UTP -grade 1 à 2 (tél+inf) blanc - S520485W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - 2x RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487834717
Réf. Sonepar
01887783471
Réf. Fournisseur
S520485W
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
2x RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
numéro RAL:
9003
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
41.7 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
La prise informatique double Odace RJ45 S520485 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique blanc pour la communication de données. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Elle est parfaitement conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1, EN 50173-1, IEC 60603-7, IEC 60603-7-5, ISO/IEC 11801. Elle atteint le niveau de protection IK04. Cet appareil est compatible avec Actassi s-one, Infraplus. Fabriquée en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette prise de données est très fiable et résistante. Elle est respectueuse de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D. And it is mercury free as well as heavy metal free, taking care of the environment and your health all the time. It reaches IP21 degree of protection too. Besides, it reaches IK04 protection level, which can help protect against impact. Also, it is environment-friendly, with UV resistant, acetone, alcohol, ammonia, bleach, liquid soap, oil, petrol, window-cleaning fluid reached. Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. The Odace range of electrical fittings lets you equip your home with practical, ergonomic solutions for the ultimate in comfort, safety and connectivity.Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


