Schneider Electric - Reconditionné - Odace - prise RJ45 - blanc - grade 1 (téléphone) cat. 5 UTP - S520471W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487336877
Réf. Sonepar
01887733687
Réf. Fournisseur
S520471W
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
9003
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
41.7 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Solution technique pour le neuf comme pour la rénovation, cette prise de communication RJ45 8 contacts de Schneider permet de relier plusieurs appareils de communication entre eux et est idéale pour la circulation de courants faibles De catégorie 5e et avec un type de blindage du câble UTP, cette Registered Jack est destinée aux usages de grade 1, c'est-à-dire pour le téléphone et internet de bas voire moyen débit Elle garantit un confort au quotidien Depuis le 1er janvier 2008, l'installation du RJ45 est obligatoire dans les constructions neuves, extensions et rénovations complètes Vous pourrez associer pour le Grade 1 les câbles de la référence VDICD115118 et la fixer par vis De couleur blanche de la gamme Odace, ce port Ethernet correspond parfaitement aux intérieurs designs, modernes et contemporainsUn produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


