Schneider Electric - Reconditionné - Odace - prise RJ45 cat.6 UTP - grade 1 à 2 (tél+info) -vis-anthr - S540475W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487834724
Réf. Sonepar
01887783472
Réf. Fournisseur
S540475W
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
41.7 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
La prise de données Odace RJ45 S540475 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite pour la communication de données. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Ses bornes de raccordement sont IDC. Elle est parfaitement conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1, EN 50173-1, IEC 60603-7, IEC 60603-7-5, ISO/IEC 11801. Cet appareil est compatible avec Actassi s-one, Infraplus. Fabriquée en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette prise de données est très fiable et résistante. La fixation de cet appareil se fait par vis. Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. And it is mercury free and heavy metal free, which takes care of the environment and your health as always. The IP rating of this device is IP21. Besides, it reaches IK04 protection level, which can help protect against impact. Also, it is environment-friendly, with UV resistant, acetone, alcohol, ammonia, bleach, liquid soap, oil, petrol, window-cleaning fluid reached. Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. The Odace range of electrical fittings lets you equip your home with practical, ergonomic solutions for the ultimate in comfort, safety and connectivity.Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


