En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné - Odace - prise TV/FM - blanc - individuelle - S520451W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace - prise TV/FM - blanc - individuelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487336853

Réf. Sonepar

01887733685

Réf. Fournisseur

S520451W

Marque

Schneider Electric

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

finition des contacts:

femelle

raccords isolés:

Non

Réemploi - Odace - prise TV/FM - encastré - prise individuelle - blanc RAL9003 brillant - TV : mâle IEC 9.52 mm - FM : IEC femelle 9 -52 mm - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Adaptée à tous les logements et aux intérieurs les plus contemporains, cette prise de télévision et FM Schneider Electric de la gamme Odace favorise la distribution les signaux TV et FM avec une grande qualité de réception Très facile d'utilisation et de mise en place grâce à une fixation par vis, elle est dotée d'une entrée pour câble d'antenne télévision et d'une sortie FM Issue de la gamme Odace élégante et à la finition délicate, cette prise TV met en avant un design qui mixe carré et cercle Sa ligne épurée et design satisfait les clients les plus exigeants et soucieux d'un intérieur raffiné De couleur blanche, cette prise individuelle encastrée sera complétée par une plaque de finition (vendue à part) qui s'ajuste par ergots crantés en toute facilité Elle est conçue avec des matériaux robustes et de qualité pour une excellente longévité

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric