Schneider Electric - Reconditionné - Odace - prise TV/FM/SAT - sorties coaxiales - blanc craie - S920461W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 3
type de prise - TV/RD/SAT
modèle - prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire) - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606488164028
Réf. Sonepar
01887816402
Réf. Fournisseur
S920461W
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
nombre de sorties:
3
type de prise:
TV/RD/SAT
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
plaque centrale
type de fixation:
fixation à griffes/vis
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
largeur d'appareil:
73.9 mm
hauteur d'appareil:
73.9 mm
profondeur d'appareil:
33 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
DAB+:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Polyvalente, la prise TV/FM/SAT Odace combine trois connexions en une seule prise : TV, FM et SAT pour répondre à tous vos besoins de connectivité.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La prise TV Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Le saviez-vous ?
Des variantes existent en blanc et en noir. Plusieurs catégories et grades sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : simple, double, catégorie 6, catégorie 6A, blindé STP, non blindé UTP, grade 1 à 3, mixte TV+RJ, …
Quelques mots du fabricant :
- Design parfaitement affleurant : élégant et moderne
- Un produit pour 3 applications, connexions optimisées pour TV, FM et SAT
- Support de fixation robuste pour installation fiable, possibilité d'ajouter rapidement des griffes si besoin
- Livré avec cache de protection peinture transparent pour une installation propre, facile à enlever et remettre
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


