nouveau

Schneider Electric - Reconditionné - Odace - prise TV simple mâle - sortie coaxiale - blanc craie - S920445W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace - prise TV simple mâle - sortie coaxiale - blanc craie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 1

  • type de prise - TV

  • modèle - prise étoile / terminale

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606488164004

Réf. Sonepar

01887816400

Réf. Fournisseur

S920445W

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

1

type de prise:

TV

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

plaque centrale

type de fixation:

fixation à griffes/vis

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

largeur d'appareil:

73.9 mm

hauteur d'appareil:

73.9 mm

profondeur d'appareil:

31.6 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

DAB+:

Non

Réemploi - Odace - prise TV simple mâle - TV : mâle IEC 9.52 mm - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP20D - certifié NF

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

La prise TV simple Odace offre une solution de connexion fiable pour vos équipements de communication, en toute élégance.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La prise TV Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette prise télévision prend en charge un câble télé et une sortie coaxiale avec embout mâle. La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent en blanc et en noir. Plusieurs catégories et grades sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : simple, double, catégorie 6, catégorie 6A, blindé STP, non blindé UTP, grade 1 à 3, mixte TV+RJ, … Une version de prise TV sans enjoliveur est également disponible pour offrir la possibilité de choisir la couleur de l'enjoliveur au dernier moment sur le chantier.



Quelques mots du fabricant :

  • Design parfaitement affleurant : élégant et moderne
  • Support de fixation robuste pour installation fiable, possibilité d'ajouter rapidement des griffes si besoin
  • Livrée avec cache de protection peinture transparent pour une installation propre, facile à enlever et remettre

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric