nouveau

Schneider Electric - Reconditionné - Odace - sachet de 20 griffes courtes - boîtes 30/40 mm - S989690W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace - sachet de 20 griffes courtes - boîtes 30/40 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - griffe d'extension

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606488164097

Réf. Sonepar

01887816409

Réf. Fournisseur

S989690W

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

griffe d'extension

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Réemploi - Odace - sachet de 20 griffes courtes - pour boîtes de profondeur 30 ou 40 mm - rapide à clipser - montage en option sur tous les mécanismes Odace nouvelle génération

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Les griffes courtes Odace (en sachet de 20) offrent une solution simple, pratique et rapide et permettent d'installer et fixer les fonctions Odace nouvelle génération dans des boites d'encastrement sans vis. Ces griffes en inox assurent une fixation résistante, avec une installation fiable et sécurisée dans des boîtes de 30mm ou 40mm de profondeur.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette référence contient 1 sachet de 20 griffes courtes pour équiper 10 mécanismes.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Leur installation se fait en un clic, pour un montage rapide sans outil supplémentaire. Le support plastique qui recouvre les griffes offre une manipulation facile, pour un confort maximal pendant l'installation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.



Quelques mots du fabricant :

  • Sachet de 20 griffes rapides Odace, compatibles avec les boîtes de 30mm et 40mm de profondeur
  • Griffes en inox pour une fixation durable et résistante
  • Installation rapide en un clic, sans outil supplémentaire
  • Support plastique pour une manipulation facile et pratique
  • Emballage en papier kraft pour un stockage et une protection efficaces

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric