Schneider Electric - Reconditionné - Odace SFSP - Kit acti micro + inter + plaque Styl - blanc - S520192KW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - interrupteur simple
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487817147
Réf. Sonepar
01887781714
Réf. Fournisseur
S520192KW
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
interrupteur simple
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
fonction d'éclairage:
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
non disponible
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
Contact de report:
Non
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
profondeur d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Schneider Electric innove en vous proposant de nouveaux produits dans la gamme Odace Découvrez le micro-module Odace intégrant la technologie sans fil sans pile Composé d’un micro-module, d'un interrupteur sans fil sans pile ainsi que d’une plaque de finition Odace Styl Blanc 1 Poste, il vous permettra de transformer une prise simple en prise commandée sans câbler la commande Ce kit peut aussi être utilisé pour commander un équipement fonctionnant en On/Off tel que l'éclairage ou un portail Facile à installer, il est particulièrement approprié en rénovationUn produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


