Schneider Electric - Reconditionné - Odace Styl - plaque 1 poste anthracite - S540702W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487337430
Réf. Sonepar
01887733743
Réf. Fournisseur
S540702W
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Récompensée par les consommateurs, la gamme Odace Styl de Schneider Electric a été saluée pour être accessible, astucieuse, ergonomique, esthétique, riche en finitions et en nouvelles fonctionnalités Simple à installer grâce à son système de fixation clipsable, cette plaque décorative permet une pose rapide en toute sécurité (ajustement par ergots crantés) Compatible avec l'ensemble des interrupteurs et prises de la gamme Odace, elle dispose d'un poste Cette plaque de finition Odace Styl de Schneider Electric s'accorde aux lignes pures et au design contemporain (alliance du cercle et du carré), tout en compensant les irrégularités du mur Sa couleur anthracite très actuelle (nuance RAL 7021) s'adapte aux tendances modernes pour sublimer l'esthétisme de la maison et de tous les intérieurs élégants Résistante aux UV, elle est composée de thermoplastique ABSQuelques mots du fabricant :
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Construction innovante permettant une pose affleurante et précise sur tous types de murs
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- La collection Odace Styl allie sobriété, simplicité et durabilité, tout en offrant une large palette de couleurs
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


