Schneider Electric - Reconditionné - Odace Styl plaque 2 p horiz ou verticaux entraxe 71mm anthracite - S540704W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487337447
Réf. Sonepar
01887733744
Réf. Fournisseur
S540704W
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
2
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
156 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Facile d'utilisation, cette plaque de finition se clipse pour une installation très simple et rapide (ajustement par ergots crantés) Issue de la gamme Odace Styl de Schneider Electric, cette plaque décorative (matière thermoplastique ABS-anti UV) dispose de 2 postes horizontaux ou verticaux (entraxe de 71 mm) Elle est compatible avec l'ensemble des interrupteurs et prises de la gamme Odace Anthracite (nuance RAL 7021) à la finition parfaite, elle s'intègre parfaitement dans les intérieurs contemporains ou modernes et compense les irrégularités du mur pour une finition impeccable Mariage raffiné du cercle et de carré, la gamme Odace incarne le design et l'élégance Référence en termes d'appareillage électrique encastré, elle s'adapte aux clients exigeants et sensibles aux tendances décoratives actuelles Elle permet aussi de personnaliser son intérieur et peut être changée en toute facilité, pour s'adapter aux envies de chacun, à chaque moment de vie !Quelques mots du fabricant :
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Construction innovante permettant une pose affleurante et précise sur tous types de murs
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- La collection Odace Styl allie sobriété, simplicité et durabilité, tout en offrant une large palette de couleurs
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré


