En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné - Odace Styl plaque 3 p horiz ou verticaux entraxe 71mm anthracite - S540706W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace Styl plaque 3 p horiz ou verticaux entraxe 71mm anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487337454

Réf. Sonepar

01887733745

Réf. Fournisseur

S540706W

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

3

nombre d'unités, verticales:

3

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

227 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

Réemploi - Odace - Styl - plaque - anthracite - 3 postes horizontal 71mm | 3 postes vertical 71mm - H85mm - L227mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Robuste et résistance, cette plaque décorative thermoplastique anti-UV est pensée en toute délicatesse pour satisfaire tous vos clients Issue de la gamme Odace Styl de Schneider Electric, cette plaque anthracite sublime la maison, constituant un objet de décoration personnalisable dans les intérieurs Cette plaque de finition garantit un résultat chic et raffiné Astucieuse et ergonomique, elle se fixe très facilement sur les prises et interrupteurs par clipsage (ajustement par ergots crantés), vous garantissant un véritable confort d'installation Plaque personnalisable, elle sublime la ligne Odace, mariage exquis du cercle et du carré Avec un entraxe de 71 mm, cette plaque 3 postes est accessible et offre une finition parfaite Odace Styl vient magnifier les intérieurs Mélange de couleurs pop et satinées, cette gamme offre une multitude de couleurs, que vous pourrez présenter à vos clients grâce à la valise PFRV03



Quelques mots du fabricant :

  • Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
  • Construction innovante permettant une pose affleurante et précise sur tous types de murs
  • Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
  • La collection Odace Styl allie sobriété, simplicité et durabilité, tout en offrant une large palette de couleurs
  • Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric