🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné - Odace Styl plaque 3 postes horiz ou verticaux entraxe 71mm blanc - S520706W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace Styl plaque 3 postes horiz ou verticaux entraxe 71mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487337065

Réf. Sonepar

01887733706

Réf. Fournisseur

S520706W

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

3

nombre d'unités, verticales:

3

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

227 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

Réemploi - Odace - Styl - plaque - blanc RAL 9003 - 3 postes horizontal 71mm | 3 postes vertical 71mm - H85mm - L227mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Issue de la gamme Odace Styl de Schneider Electric, cette plaque décorative (thermoplastique ABS-anti UV) dispose de 3 postes horizontaux ou verticaux avec un entraxe de 71 mm Facile à installer, cette plaque de finition est clipsable pour une pose très rapide (ajustement par ergots crantés) Sa couleur blanche (nuance RAL 9003) et sa finition brillante soulignent chic et sobriété Avec une finition soignée, elle s'intègre dans les intérieurs élégants Il a aussi la fonctionnalité de compenser les irrégularités du mur Alliance du cercle et de carré, la gamme Odace s'accorde parfaitement aux intérieurs modernes et élégants Résolument dans l'air du temps et adaptée aux tendances décoratives actuelles, elle est la référence en termes d'appareillage électrique encastré Elle est compatible avec l'ensemble des interrupteurs et prises de la gamme Odace



Quelques mots du fabricant :

  • Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
  • Construction innovante permettant une pose affleurante et précise sur tous types de murs
  • Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
  • La collection Odace Styl allie sobriété, simplicité et durabilité, tout en offrant une large palette de couleurs
  • Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric