🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné - Odace Styl plaque 4 postes horiz ou verticaux entraxe 71mm blanc - S520708W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace Styl plaque 4 postes horiz ou verticaux entraxe 71mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487337072

Réf. Sonepar

01887733707

Réf. Fournisseur

S520708W

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

4

nombre d'unités, verticales:

4

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

298 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

Réemploi - Odace - Styl - plaque - blanc RAL 9003 - 4 postes horizontal 71mm | 4 postes vertical 71mm - H85mm - L298mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

La gamme Odace Styl de Schneider Electric est un arc-en-ciel de possibilités infinies pour chaque intérieur Avec un design iconique, cette gamme personnalisable offre une multitude de couleurs disponibles Interchangeables très facilement, les plaques de finition viennent parfaire votre installation, pour la plus grande satisfaction de vos clients Cette plaque de décoration blanche vous offre un excellent confort d'installation : elle se clipse en toute facilité par ergots crantés Ce cache-prise et interrupteur est doté d'un entraxe de 71 mm et est adapté à 4 postes horizontaux ou verticaux Cette plaque clipsable compense les irrégularités du mur Elle est compatible avec l'ensemble de la gamme Odace, chic et élégante, venant s'affirmer au sein des intérieurs les plus exigeants Découvrez aussi la valise démonstration Odace Styl référence PFRV03 pour faire découvrir un éventail des plaques de finition de la gamme



Quelques mots du fabricant :

  • Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
  • Construction innovante permettant une pose affleurante et précise sur tous types de murs
  • Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
  • La collection Odace Styl allie sobriété, simplicité et durabilité, tout en offrant une large palette de couleurs
  • Odace, c'est un avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric