Schneider Electric - Reconditionné - Odace - va-et-vient + poussoir - blanc - 10A - S520285W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace - va-et-vient + poussoir - blanc - 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487336792

Réf. Sonepar

01887733679

Réf. Fournisseur

S520285W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

éclairé sous tension

type d'éclairage:

LED non interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.4 mm

profondeur d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.25 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Réemploi - Odace - va-et-vient et bouton poussoir NO/NF - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - 6 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50/60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

La gamme Odace de Schneider Electric s'invite en toute délicatesse dans les intérieurs les plus soignés Gamme accessible, esthétique, fiable, sûre et riche en finitions, elle constitue une véritable création dans la maison, tel un objet de décoration Ce va-et-vient + poussoir blanc dispose d'un courant assigné d'emploi 10 AX 250 V Unipolaire 2 voies, cet interrupteur + bouton poussoir est très facile à mettre en œuvre, vous promettant un grand confort d'installation En se fixant par vis, il permet une connexion simple et rapide Cet appareillage encastré abrite des mécanismes faibles de profondeur, pour un ajustement des plaques de finition en toute simplicité, par ergots crantés Avec sa commande touche et poussoir (2 touches), il apporte du confort dans l'habitat et s'adapte parfaitement à tous les quotidiens Robuste, il résiste aux UV pour une excellente durabilité