Schneider Electric - Reconditionné - Odace - va-et-vient + va-et-vient lum - blanc - 10A - LED 1,5mA - S520273W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487817086
Réf. Sonepar
01887781708
Réf. Fournisseur
S520273W
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
type d'éclairage:
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
profondeur d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18.95 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
L'interrupteur Schneider Electric Odace S520273 est un mécanisme avec cadre de fixation en plastique de couleur blanche avec 2 bascules Il s'agit d'un interrupteur unipolaire 2 voies avec 1 bascule Son courant nominal est de 10AX La fixation de cet appareil se fait par vis Le courant nominal est de 10A Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 33,6 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 18,75 mm Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant La finition de surface lustrée, garantit une finition brillante et même accueillante Being made of PBT (polybutylene terephthalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastic ABS-UV stabilised material, this switch is quite reliable and resistant. It obtained LCIE, NF certificate as well. What's more, this device is qualified as a green premium product, with minimal use of hazardous substances. And it is mercury free and heavy metal free, which takes care of the environment and your health as always. The Odace range of electrical fittings lets you equip your home with practical, ergonomic solutions for the ultimate in comfort, safety and connectivity. Odace blends technology with stylish design, for wiring devices that are not only elegant, but also functional and useful.Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


