Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis - combi 2P+T 16A affleur+charg USB-C 10,5W -connex.- auto - S340089W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis - combi 2P+T 16A affleur+charg USB-C 10,5W -connex.- auto

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487336402

Réf. Sonepar

01887733640

Réf. Fournisseur

S340089W

Marque

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

avec voyant indicateur:

Non

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

45 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

29 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

rond

Nombre de ports USB-C:

1

intensité de courant max. pour alimentation USB:

2.4 A

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Réemploi - Ovalis - prise 2P+T affleurante avec USB-C puissance 10.5W en 1 poste -anth- livré avec sa plaque anth- fixation vis - Raccordement : 1x1,5…2x4mm² souple/rigide/multibrin- auto -16A -250VCA 50Hz- NF- IK04 IP21D-prot peinture

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette prise combinée 2-en-1 propose une prise de courant 16A avec terre au standard français affleurante avec chargeur USB-C intégré dans le mécanisme. Elle permet à la fois d'alimenter et de recharger 2 appareils électriques dont 1 avec un câble type C. Sa surface affleurante limitera l'accumulation de poussières pour faciliter son entretien et donnera un aspect esthétique à la fonction. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S340089 se compose du mécanisme de prise avec le chargeur type C et d'un enjoliveur de prise affleurante gris anthracite. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le câblage de cette prise combinée est identique à celui de la prise seule (3 fils : phase, neutre, terre) afin de faciliter l'installation en neuf/rénovation. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques. Elle apporte ergonomie, robustesse et esthétique. Sa consommation en veille est faible : 0,075W. Le cache peinture transparent permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés et l'installation du mécanisme sans démontage du cache.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF C 61-314, EN 60950-1. Certifié Cradle to Cradle.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'alimenter et/ou de recharger 2 appareils électriques dont 1 avec un câble USB-C
  • Bornes automatiques pour une connexion rapide, fiable et sans outil
  • S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Gris anthracite mat, la couleur tendance

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric