Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis - double chargeur USB A+C 12W - Blanc - S320401W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis - double chargeur USB A+C 12W - Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 2400 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • Nombre de ports USB-C - 1

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487336129

Réf. Sonepar

01887733612

Réf. Fournisseur

S320401W

Marque

Schneider Electric

courant de sortie max.:

2400 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

Nombre de ports USB-C:

1

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne automatique

numéro RAL:

9003

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30.8 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

1

tension de sortie:

5...5 V

consommation d'énergie:

12 W

Réemploi - Ovalis - double chargeur USB A+C - 12W - 5V - 2,4 A max - Blanc - fixation vis - couvercle protection peinture

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce double chargeur USB Schneider Electric Ovalis de type A + C 2,4 A 12W est utilisé pour la charge de vos appareils mobiles. Ce chargeur USB est conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles à partir de 2024. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S320401 se compose d'un support de fixation pour boîte d'encastrement, d'un mécanisme avec le chargeur type A+C 12W et d'un enjoliveur blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Cache peinture de protection fourni (en plastique PET recyclé/recyclable).

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le câblage de cette prise se fait avec 2 bornes à vis phase, neutre. Elle peut s'installer dans une boîte de 40mm même s'il est conseillé d'utiliser une boîte de 47mm minimum. Sa consommation en veille est faible : 0,075W. Le cache peinture transparent permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés et l'installation du mécanisme sans démontage du cache.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que EN 60335-1, EN 60950-1, EN 61558-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet la charge de vos appareils mobiles avec 2 sorties USB A et C de puissance 12W
  • Câblage de cette prise avec 2 bornes à vis phase et neutre
  • S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Blanc mat, la couleur design

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric