Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis - double va et vient - 10AX - Blanc -griffes- avec plaque - S321214W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487816911

Réf. Sonepar

01887781691

Réf. Fournisseur

S321214W

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec plaque

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Oui

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

87 mm

hauteur d'appareil:

87 mm

profondeur d'appareil:

33.4 mm

profondeur d'encastrement:

26.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Réemploi - Ovalis - double va-et-vient - blanc - griffes montées - 3x2 bornes auto - 10 AX - 250 V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - Certifié NF - Produit complet avec une plaque de finition et griffes pour une facilité de montage en rénovation

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur double va-et-vient 10AX permet de commander deux éclairages. Sa touche ergonomique et son bruit feutré permet une utilisation simple et efficace pour toute commande murale. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes de 71mm. Son design contemporain, sa couleur blanche et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S321214 se compose d'un mécanisme de commande à bascule double équipé de griffes, d'un enjoliveur simple et d'une plaque 1 poste blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Its contemporary design and its unique signature with the oblong finger will meet your needs for perfect and discreet aesthetic integration. The rated current is 10A and the rated operational voltage is 250VAC. The power is 100W. Suitable for 1 or 2 cables from 1.5 mm2 to 2.5 mm2. The stripping length is 12 mm. It can be used in both flush and surface installations. The reduced size of the mechanism brings more comfort and speed to the installation. Valid for screws and claws installation. The dimensions are (W) 87mm x (H) 87mm x (D) 33.4mm and the Embedding depth is 26.5mm. It is white color RAL 9003, with a matt finish and rocker made in thermoplastic ABS-UV stabilized, support frame in PBT (polybutylene terephthalate) GF30, casing in PC (polycarbonate) GF10 FR. IP21 and IK04 protection. The storage temperature is from -5 to 50°C and the operating temperature is from 5 to 35°C. It is delivered in individual flow-pack inside a box with 10 pieces. Delivered with fixing frame to be installed in the box. Delivered with the aesthetic cover frame. Ovalis can seduce even the most demanding requirements. Simple, it blends in with any interior design Well-groomed and contemporary. It brings a touch of aesthetics with no risk of a poor combination of tastes. It has international standards and approvals such as 2006/95/EEC, EN 60669-1. This product is certified Green Premium.



Quelques mots du fabricant :

  • Profondeur réduite pour un plus grand espace de câblage dans le boîtier d'installation
  • Boutons de déclenchement ergonomiques et colorés pour une utilisation et une installation simples
  • Design contemporain et signature unique avec forme ovale
  • Livré avec le cadre de protection, de sorte que le produit complet en une seule référence commerciale
  • Fourni avec des griffes pour une installation flexible

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric