Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis - interrupteur permutateur - 10AX - Blanc - S320205W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - permutateur
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487817123
Réf. Sonepar
01887781712
Réf. Fournisseur
S320205W
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
permutateur
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
optionnel
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
profondeur d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet appareil Schneider Electric est un interrupteur intermédiaire Ovalis série C avec cadre de fixation en plastique. Ce commutateur intermédiaire 10AX est utilisé pour contrôler l'éclairage. La taille réduite du mécanisme apporte plus de confort et de vitesse à l'installation. Les boutons de déverrouillage sont ergonomiques et le schéma du commutateur est imprimé au dos pour faciliter le câblage. S320205 se compose d'un mécanisme de commande à bascule et d'une simple bascule blanc mat RAL9003. Son support de fixation intégré permet une installation sur un boîtier standard. La fixation de cet appareil se fait par vis. Peut également être installé avec un accessoire de griffes vendu séparément. Son interrupteur à bascule ergonomique permet une utilisation simple et efficace Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondront à vos besoins d'intégration esthétique parfaite et discrète Il s'agit d'un commutateur 10Ax à 250V fonctionnant à 50 ou 60 Hz La puissance est de 100 W Convient à 1 ou 2 câbles de 1,5 mm2 à 2,5 mm2 La longueur de dénudage est de 12 mm Il peut être utilisé dans les installations encastrées et saillie. La taille réduite du mécanisme apporte plus de confort et de vitesse à l'installation. Valide pour l'installation des vis et griffes Elle est de 71 mm x 71 mm x 33,6 mm. La profondeur d'encastrement est de 21,05 mm. Il a un poids de 45g Il est de couleur blanche RAL 9003, avec une finition mate et un interrupteur à bascule en ABS thermoplastique stabilisé aux UV, cadre de support en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, boîtier en PC (polycarbonate) GF10 FR Protections IP 21 et IK 04. La température de stockage est comprise entre -5 et 50 °C et la température de fonctionnement entre 5 et 35 °C Il est livré avec un protecteur de peinture. Boîte de préhension de 10 pièces. L’interrupteur est fourni avec le cadre de fixation en plastique à installer dans le boîtier mural. Pour terminer l'installation est nécessaire le cadre de couvercle correspondant qui est vendu séparément. Des griffes en tant qu'accessoires sont disponibles. Ovalis s’adapte à toutes les situations. Simple, il se fond dans n'importe quel intérieur design Soigné et contemporain. Il apporte une touche d'esthétique sans risque de mauvaise combinaison des goûts. S320205 répond aux normes internationales et possède la certification NF.
Quelques mots du fabricant :
- Profondeur réduite pour un espace plus grand pour le câblage dans le boîtier d'installation
- Boutons de déverrouillage ergonomiques pour un fonctionnement et une installation faciles
- Livré avec un capot de peinture pour protéger le produit pendant les travaux
- Design contemporain et signature unique avec forme ovale
- Enjoliveur à bascule en finition blanc mat tendance, assorti à la plaque de finition
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


