Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis - prise à puits - 2P - 16A - vis - Blanc-griffes-plaque - S321033W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - CEE 7/1 sans mise à la terre
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487816966
Réf. Sonepar
01887781696
Réf. Fournisseur
S321033W
Marque
Schneider Electric
modèle:
CEE 7/1 sans mise à la terre
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation à griffes
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
87 mm
hauteur d'appareil:
87 mm
profondeur d'appareil:
42.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
sans
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette prise de courant à puits 16A, sans terre au standard européen, permet d'alimenter tout type d'appareil électrique. Elle est dédiée à la rénovation, uniquement pour l'utilisation de produits à double isolement (classe II) et s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 71mm. Son design contemporain, sa couleur blanche et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S321033 se compose du mécanisme de prise équipé de griffes, d'un enjoliveur de prise à puits sans terre et d'une plaque 1 poste blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte. Ce produit est vendu également avec 3x2 bornes à vis et un cache peinture de protection.
The rated current is 16A and the rated operational voltage is 250VAC. Suitable for 1 or 2 cables from 1.5 mm to 2.5 mm2. The stripping length is 12 mm. It can be used in both flush and surface installations. The reduced size of the mechanism brings more comfort and speed to the installation. Valid for screws and claws installation. The dimensions are (W) 87mm x (H) 87mm x (D) 42.5mm and the Embedding depth is 26.5mm. It is white color RAL 9003, with a matt finish and center plate made in thermoplastic ABS-UV stabilized, support frame in PBT (polybutylene terephthalate) GF30. IP21 and IK04 protection. The storage temperature is from -5 to 50°C and the operating temperature is from 5 to 35°C. It is delivered in individual flow-pack inside a box with 10 pieces. Delivered with fixing frame to be installed in the box. Delivered with the aesthetic cover frame. Ovalis can seduce even the most demanding requirements. Simple, it blends in with any interior design Well-groomed and contemporary. It brings a touch of aesthetics with no risk of a poor combination of tastes. It has international standards and approvals such as NF C 61-314. This product is certified Green Premium.Quelques mots du fabricant :
- Utilisé uniquement à des fins de rénovation
- Les grands trous pour câbles facilitent le câblage de la prise
- Design contemporain et signature unique avec une forme ovale
- Livré avec le cadre de protection, de sorte que le produit complet en une seule référence commerciale
- Fourni avec des griffes pour une installation flexible
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


