Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis prise de courant 2P+T 16A affleurante- bornes auto- Blanc - S320052W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis prise de courant 2P+T 16A affleurante- bornes auto- Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - CEE 7/1 sans mise à la terre

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487335955

Réf. Sonepar

01887733595

Réf. Fournisseur

S320052W

Marque

Schneider Electric

modèle:

CEE 7/1 sans mise à la terre

nombre d'unités:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

avec voyant indicateur:

Non

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

42.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

26.5 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

sans

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Réemploi - Ovalis - prise de courant affleurante - 2P+T - Blanc - fixation par vis uniquement - Raccordement : 1 x 1,5..2 x 4mm2≤ souple / rigide / multibrin - bornes automatiques-16A 250VCA 50Hz - IK04 IP21D - protection peinture - NF

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Prise de courant 16A avec terre au standard français, permet d'alimenter tout type d'appareil électrique. Sa surface affleurante limitera l'accumulation de poussières pour faciliter son entretien et donnera un aspect esthétique à la fonction. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S320052 se compose du mécanisme de prise et d'un enjoliveur de prise affleurante blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Vous trouverez également 3x2 bornes à vis et un cache peinture de protection fourni.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La robustesse du mécanisme permet une installation fiable et durable. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage et une pose sans erreur. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'alimenter tout type d'appareil électrique avec une esthétique affleurante
  • Bornes automatiques pour une connexion rapide et sans outil
  • S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes à vis uniquement
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Blanc mat, la couleur design

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric