Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis - prise de courant à puits 2P 16A - bornes vis - Blanc - S320033W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - CEE 7/1 sans mise à la terre
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487816959
Réf. Sonepar
01887781695
Réf. Fournisseur
S320033W
Marque
Schneider Electric
modèle:
CEE 7/1 sans mise à la terre
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
42.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
29 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
sans
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Prise de courant à puits 16A, sans terre au standard européen, permet d'alimenter tout type d'appareil électrique. Cette prise est dédiée à la rénovation et uniquement pour l'utilisation de produits à double isolement (classe II). Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain, sa couleur blanche et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S320033 se compose du mécanisme de prise et d'un enjoliveur de prise à puits sans terre blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Vous trouverez également 3x2 bornes à vis et un cache peinture de protection fourni.
Quels sont les avantages à l'installation ?
The Ovalis range meets IP21 installation requirements giving more flexibility for the product to be used in humid environments such as the bathroom. The dimensions are (W) 71mm (H) 71mm (D) 43mm It is compatible for ambient air temperature for operation between 5°C to 35°C. The Ingress Protection is IP21 D and the degree of protection against mechanical wear and tear is IK04. Safety certifications include NF C 61-314. Ovalis range is Cradle to Cradle certified. Easy installation, screwdriver is not required to connect the cables, thanks to the screwless connection. Delivered in environemental friendly packaging. Ovalis is a smart range offering Wiser connected products, complementing modern home electronics solutions that enhances sustainable lifestyles. The Ovalis range has been designed for sustainable environment using recycled materials.Quelques mots du fabricant :
- Prise de terre standard à broches
- Avec volet pour une meilleure protection
- Facilité d'installation :
- Des collections adaptées au quotidien, mais aussi à la planète
- Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


