Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis - prise TV-R-SAT - Blanc - S320461W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis - prise TV-R-SAT - Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 3

  • type de prise - TV/SAT

  • modèle - prise étoile / terminale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487336150

Réf. Sonepar

01887733615

Réf. Fournisseur

S320461W

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1.5 dB

nombre de sorties:

3

type de prise:

TV/SAT

modèle:

prise étoile / terminale

couvercle:

plaque centrale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

3 dB

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP21

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

DAB+:

Non

Réemploi - Ovalis - prise TV-R-SAT - fixation à vis - Blanc - couvercle protection chantier

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette prise TV/R/SAT Schneider Electric Ovalis de couleur blanche est une prise individuelle avec un connecteur TV de type mâle IEC de 9,52mm, femelle pour la Radio et type F à visser pour le SAT. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S320461 se compose d'un support de fixation, d'un connecteur TV de type mâle IEC de 9,52mm, femelle pour la radio, type F à visser pour le SAT et d'un enjoliveur blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Cache peinture de protection fourni.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La robustesse du connecteur avec une fixation robuste à vis ainsi que la connexion automatique de l'âme du conducteur permettent une installation fiable et durable. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que EN 50083-4. Certifié Cradle to Cradle.



Quelques mots du fabricant :

  • Prise individuelle avec un connecteur mâle TV, femelle pour la Radio et type F pour le SAT
  • Fixation robuste à vis, connexion visible et automatique de l'âme du conducteur
  • S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Blanc mat, la couleur design

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric