Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis - prise TV simple - Blanc - S320405W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
nombre de sorties - 1
type de prise - TV
modèle - prise étoile / terminale
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487336136
Réf. Sonepar
01887733613
Réf. Fournisseur
S320405W
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
1.5 dB
nombre de sorties:
1
type de prise:
TV
modèle:
prise étoile / terminale
couvercle:
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
2.5 dB
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
34.1 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
26.7 mm
DAB+:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette prise TV Schneider Electric Ovalis de couleur blanche est une prise individuelle avec un connecteur TV de type mâle IEC de 9,52mm. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S320405 se compose d'un support de fixation, d'un connecteur TV de type mâle IEC de 9,52mm et d'un enjoliveur blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Cache peinture de protection fourni.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La robustesse du connecteur avec une fixation robuste à vis ainsi que la connexion visible et automatique de l'âme du conducteur permettent une installation fiable et durable. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que EN 50083-4. Certifié Cradle to Cradle.
Quelques mots du fabricant :
- Prise individuelle avec un connecteur TV de type mâle IEC
- Fixation robuste à vis, connexion visible et automatique de l'âme du conducteur
- S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Blanc mat, la couleur design
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


