Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis - sortie de câble - 16A - Ø6..12mm - Anthracite - S340662W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - sortie de cable
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487336549
Réf. Sonepar
01887733654
Réf. Fournisseur
S340662W
Marque
Schneider Electric
utilisation:
sortie de cable
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
type de fixation:
fixation avec vis
serre cable:
Oui
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
39 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
11.7 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette sortie de câble IP21 permet de recouvrir et protéger la connexion du câble d'un sèche serviette ou convecteur. Elle s'installe en intérieur, sa faible épaisseur permet une installation derrière le convecteur électrique. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. De couleur gris anthracite, il s'adaptera à toutes vos installations.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S340662 se compose d'un support avec un serre-câbles pour câbles de diamètre de 6 à 12mm et d'un enjoliveur qui recouvre la sortie du câble. Cette référence sera à associer d'une plaque de finition de couleur anthracite de préférence. Cache peinture de protection fourni.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La forme en U de son support permet une installation simple avant ou après le câblage de la connexion. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN 60669-1, 2006/95/EEC. Certifié Cradle to Cradle.
Le saviez-vous ?
Une variante blanche est également disponible.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de recouvrir et protéger la connexion du câble d'un sèche serviette ou convecteur
- Robustesse du mécanisme pour une installation fiable et durable
- S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Gris anthracite mat, la couleur tendance
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


