Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis - Sortie de câble universelle 16..20A - IP24D- Anthracite - S340644W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis - Sortie de câble universelle 16..20A - IP24D- Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - sortie de cable

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - mécanisme seul

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487336532

Réf. Sonepar

01887733653

Réf. Fournisseur

S340644W

Marque

Schneider Electric

utilisation:

sortie de cable

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

serre cable:

Oui

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

54 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

26.7 mm

raccords isolés:

Non

Réemploi - Ovalis - Sortie de câble universelle - 16..20A - IP24D - Anthracite - Mécanisme complet support et plaque de finition - Certifié NF

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette sortie de câble IP24D permet de recouvrir et protéger la connexion du câble d'un sèche serviette ou convecteur. Elle s'installe en intérieur, sa faible épaisseur permet une installation derrière le convecteur électrique. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste à vis. Son design sobre et sa faible épaisseur permettent une intégration esthétique parfaite et discrète dans les environnements cachés. De couleur gris anthracite, il s'adaptera à toutes vos installations.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S340644 se compose d'un support en U intégrant un serre-câbles pour diamètre de 6 à 12mm et d'une plaque de finition gris anthracite.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Quels sont les avantages à l'installation ?

La forme en U de son support permet une installation simple avant ou après le câblage de la connexion.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que UTE C 61-392, EN 60669-1. Certifié Cradle to Cradle.

Le saviez-vous ?

Une variante blanche est également disponible.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de recouvrir et protéger la connexion du câble d'un sèche serviette ou convecteur
  • Faible épaisseur, IP24D pour une installation en volume 2 ou 3 en salle de bain
  • Forme en U, s'installe facilement dans une boîte d'encastrement en simple poste à vis
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Gris anthracite mat, la couleur tendance

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric