En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné - Panel Server Universal - Passerelle de comm - cablé 24VCC - PAS600LWDW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Panel Server Universal - Passerelle de comm - cablé 24VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur en nombre de modules - 4

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487708438

Réf. Sonepar

01887770843

Réf. Fournisseur

PAS600LWDW

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

largeur en nombre de modules:

4

nombre de canaux:

1

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

installation intégrée

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

nombre d'appareils max. par canal:

64

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

24...24 V

type de tension:

DC

consommation d'énergie:

3 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Oui

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP30

Réemploi - PANEL SERVER UNIVERSAL - Passerelle de communication - cablé 24VCC - Protocole Modbus - Protocole Ethernet TCP/IP vers les logiciel de monitoring

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette passerelle de communication permet de récupérer les données des appareils en protocole Modbus afin d'optimiser la gestion de l'énergie et le diagnostic des composants du tableau électrique. Elle pousse ensuite ces informations vers les logiciels de monitoring énergétique avec le protocole Ethernet TCP/IP.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette référence se compose de la passerelle de communication, des connecteurs d'alimentation électriques et des interfaces.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La mise en service de ce produit est facile et rapide grâce à des équipements connectables déjà préconfigurés, à un éditeur intégré dans la passerelle pas de logiciel spécifique à mettre en œuvre The gateway can be DIN rail mounted in a modular enclosure. It has IP20 connectors, IP40 front face nose and IP30 on others faces. Two 10/100 Base-T Ethernet RJ45 connectors. Modbus RS485 open-style connector. Connector for two Digital Inputs for dry contact or WAGES. Perfect fit for EcoStruxure Edge Software such as Power Monitoring Expert, Power Operations and EcoStruxure Building Operations. Designed for EcoStruxure Cloud Applications such as EcoStruxure Energy Hub, Asset Advisor and Resource Advisor.



Quelques mots du fabricant :

  • Concentrateur de données compact dédié à la connexion filaire Modbus pour les applications sensibles à la cybersécurité
  • Configuration et maintenance faciles grâce aux pages Web intégrées conviviales
  • Mise en service transparente avec Ecostruxure Power Commission sur ordinateur portable ou mobile
  • Efficacité opérationnelle pour le transfert de données énergétiques vers une application scada ou cloud locale
  • Cybersécurité renforcée grâce au cycle de développement sécurisé CEI 62443-4-1
  • 0
  • Dépannage simple du système avec des informations et des journaux de diagnostic avancés
  • Intégration ouverte d'appareils et de systèmes avec prise en charge de Modbus/RS485 et Modbus/TCP

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric